1口ソケットプラスUSB充電器 2.4A ギボシ付き

1口ソケットプラスUSB充電器 2.4A ギボシ付き 槌屋ヤック
(2件のレビュー)

タブレットスマートフォン携帯電話が充電できるUSBポート付き。
通電確認用ブルーLEDモニターランプ付き。
安心の10Aヒューズ付き。
ソケット部分最大許容出力電流合計7A
DC12V専用。

仕様通電モニターランプ付 定格電圧(V)12 コード長さ(cm)約50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06183214 PZ-680
980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06183214
2016-09-29
用途:
USBケーブルで電源を取る

Bluetoothのイヤホンマイクの充電用にUSBコネクタが必要でした。

対象商品:
06183214
2015-11-29
用途:
オートバイの大型カウル内に装備
自動車・二輪車・自転車関連業

シガープラグ型のMP3プレイヤー(0.1A)と、USBからはスマホを充電しながら(0.6A)3時間走ったところ、スマホ80%まであったバッテリーが37%まで下がっていてビックリ。その後の2時間はUSBのみ使用でスマホを充電してみましたが、更に下がりました。元々バイクに標準装備のシガーソケットを利用して充電したら1時間程度で満充電となったからいいようなものの、タダの待ち受け状態より放電してしまうのは・・・故障? ちなみにスマホは赤の充電状態を示していたので信用してしまいました。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする