BP30シリーズ

BP30シリーズ - IDEC(和泉電気)BP30シリーズ - IDEC(和泉電気)
取付方式プリント基板結線方式ネジ内容量1パック(10個)
全61種類を絞り込む
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06157314BP301-10PN1010PM3.59.515
オープン
4,998
5,498(税込)
27日以内出荷
返品不可
06157323BP301-11PN1011PM3.59.515
オープン
5,398
5,938(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157332BP301-12PN1012PM3.59.515
オープン
5,998
6,598(税込)
27日以内出荷
返品不可
06157348BP301-13PN1013PM3.59.515
オープン
6,398
7,038(税込)
26日以内出荷
返品不可
06157357BP301-14PN1014PM3.59.515
オープン
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157366BP301-15PN1015PM3.59.515
オープン
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157375BP301-16PN1016PM3.59.515
オープン
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157384BP301-17PN1017PM3.59.515
オープン
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157393BP301-18PN1018PM3.59.515
オープン
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157402BP301-2PN102PM3.59.515
オープン
2,198
2,418(税込)
27日以内出荷
返品不可
06157418BP301-3PN103PM3.59.515
オープン
2,398
2,638(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157427BP301-4PN104PM3.59.515
オープン
2,498
2,748(税込)
27日以内出荷
返品不可
06157436BP301-5PN105PM3.59.515
オープン
2,898
3,188(税込)
27日以内出荷
返品不可
06157445BP301-6PN106PM3.59.515
オープン
3,398
3,738(税込)
27日以内出荷
返品不可
06157454BP301-7PN107PM3.59.515
オープン
3,598
3,958(税込)
27日以内出荷
返品不可
06157463BP301-8PN108PM3.59.515
オープン
4,298
4,728(税込)
27日以内出荷
返品不可
06157472BP301-9PN109PM3.59.515
オープン
4,698
5,168(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157488BP301S-11PN1011PM37.6210
オープン
5,398
5,938(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157497BP301S-12PN1012PM37.6210
オープン
5,998
6,598(税込)
27日以内出荷
返品不可
06157506BP301S-13PN1013PM37.6210
オープン
6,398
7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157515BP301S-14PN1014PM37.6210
オープン
6,898
7,588(税込)
27日以内出荷
返品不可
06157524BP301S-15PN1015PM37.6210
オープン
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157533BP301S-16PN1016PM37.6210
オープン
7,898
8,688(税込)
27日以内出荷
返品不可
06157542BP301S-17PN1017PM37.6210
オープン
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157558BP301S-18PN1018PM37.6210
オープン
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157567BP301S-8PN108PM37.6210
オープン
4,298
4,728(税込)
27日以内出荷
返品不可
06157576BP301S-9PN109PM37.6210
オープン
4,698
5,168(税込)
27日以内出荷
返品不可
06157585BP305-10PN1010PM3.59.515
オープン
4,998
5,498(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157594BP305-11PN1011PM3.59.515
オープン
5,398
5,938(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157603BP305-12PN1012PM3.59.515
オープン
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157612BP305-13PN1013PM3.59.515
オープン
6,398
7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157628BP305-14PN1014PM3.59.515
オープン
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157637BP305-15PN1015PM3.59.515
オープン
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157646BP305-16PN1016PM3.59.515
オープン
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157655BP305-17PN1017PM3.59.515
オープン
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157664BP305-18PN1018PM3.59.515
オープン
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157673BP305-2PN102PM3.59.515
オープン
1,898
2,088(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157682BP305-3PN103PM3.59.515
オープン
2,498
2,748(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157698BP305-4PN104PM3.59.515
オープン
2,498
2,748(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157707BP305-5PN105PM3.59.515
オープン
2,898
3,188(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157716BP305-6PN106PM3.59.515
オープン
3,398
3,738(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157725BP305-7PN107PM3.59.515
オープン
3,598
3,958(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157734BP305-8PN108PM3.59.515
オープン
4,298
4,728(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157743BP305-9PN109PM3.59.515
オープン
4,698
5,168(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157752BP305S-10PN1010PM37.6210
オープン
4,998
5,498(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157768BP305S-11PN1011PM37.6210
オープン
5,398
5,938(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157777BP305S-12PN1012PM37.6210
オープン
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157786BP305S-13PN1013PM37.6210
オープン
6,398
7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157795BP305S-14PN1014PM37.6210
オープン
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157804BP305S-15PN1015PM37.6210
オープン
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする