BP31シリーズ

BP31シリーズ - IDEC(和泉電気)
取付方式プリント基板結線方式ネジ内容量1セット(10個)
全51種類を絞り込む
極数
端子間ピッチ(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06158197BP311S-2PN102PM37.6210
オープン
1,998
2,198(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158206BP311S-4PN104PM37.6210
オープン
2,498
2,748(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158215BP311S-5PN105PM37.6210
オープン
2,898
3,188(税込)
28日以内出荷
返品不可
06158224BP311S-6PN106PM37.6210
オープン
3,198
3,518(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158233BP311S-7PN107PM37.6210
オープン
3,598
3,958(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158242BP311S-8PN108PM37.6210
オープン
4,298
4,728(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158258BP311S-9PN109PM37.6210
オープン
4,698
5,168(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158102BP311S-10PN1010PM37.6210
オープン
4,998
5,498(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158118BP311S-11PN1011PM37.6210
オープン
5,398
5,938(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158127BP311S-12PN1012PM37.6210
オープン
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158136BP311S-13PN1013PM37.6210
オープン
6,398
7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158145BP311S-14PN1014PM37.6210
オープン
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158154BP311S-15PN1015PM37.6210
オープン
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158163BP311S-16PN1016PM37.6210
オープン
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158172BP311S-17PN1017PM37.6210
オープン
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158188BP311S-18PN1018PM37.6210
オープン
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158093BP311M-6PN106PM3.59.515
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06158005BP311-2PN102PM3.51015
オープン
2,198
2,418(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158014BP311-3PN103PM3.51015
オープン
2,598
2,858(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158023BP311-4PN104PM3.51015
オープン
2,598
2,858(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158032BP311-5PN105PM3.51015
オープン
2,898
3,188(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158048BP311-6PN106PM3.51015
オープン
3,398
3,738(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158057BP311-7PN107PM3.51015
オープン
3,598
3,958(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158066BP311-8PN108PM3.51015
オープン
4,298
4,728(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158075BP311-9PN109PM3.51015
オープン
4,698
5,168(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157926BP311-10PN1010PM3.51015
オープン
4,998
5,498(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157935BP311-11PN1011PM3.51015
オープン
5,398
5,938(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157944BP311-12PN1012PM3.51015
オープン
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157953BP311-13PN1013PM3.51015
オープン
6,398
7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157962BP311-14PN1014PM3.51015
オープン
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157978BP311-16PN1016PM3.51015
オープン
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157987BP311-17PN1017PM3.51015
オープン
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
06157996BP311-18PN1018PM3.51015
オープン
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
06158084BP311L-4PN104PM41120
オープン
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
06158355BP312-2PN102PM3.51015
1,030
取扱い終了
返品不可
06158364BP312-3PN103PM3.51015
1,340
取扱い終了
返品不可
06158373BP312-4PN104PM3.51015
1,650
取扱い終了
返品不可
06158382BP312-5PN105PM3.51015
1,960
取扱い終了
返品不可
06158398BP312-6PN106PM3.51015
2,270
取扱い終了
返品不可
06158407BP312-7PN107PM3.51015
2,580
取扱い終了
返品不可
06158416BP312-8PN108PM3.51015
2,890
取扱い終了
返品不可
06158425BP312-9PN109PM3.51015
3,200
取扱い終了
返品不可
06158267BP312-10PN1010PM3.51015
3,510
取扱い終了
返品不可
06158276BP312-11PN1011PM3.51015
3,820
取扱い終了
返品不可
06158285BP312-12PN1012PM3.51015
4,120
取扱い終了
返品不可
06158294BP312-13PN1013PM3.51015
4,430
取扱い終了
返品不可
06158303BP312-14PN1014PM3.51015
4,740
取扱い終了
返品不可
06158312BP312-15PN1015PM3.51015
5,050
取扱い終了
返品不可
06158328BP312-16PN1016PM3.51015
5,360
取扱い終了
返品不可
06158337BP312-17PN1017PM3.51015
5,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする