曜日別特売

NRBM1111シリーズ

NRBM1111シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数1保護方式電磁引外し方式定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数
動作特性
定格遮断容量(kA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06418423NRBM1111-1AAA11中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418432NRBM1111-1AAD11中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418448NRBM1111-10AAA101中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418457NRBM1111-10AAD101中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418466NRBM1111-15AAA151中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418475NRBM1111-15AAD151中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418484NRBM1111-2AAA21中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418493NRBM1111-20AAA201中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418502NRBM1111-20AAD201中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418518NRBM1111-20AMD201低速形(MD特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418527NRBM1111-25AAD251中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418536NRBM1111-3AAD31中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418545NRBM1111-30AAA301中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418554NRBM1111-30AAD301中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418563NRBM1111-30ABA301高速形(BA特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418572NRBM1111-30AMD301低速形(MD特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418588NRBM1111-40AAA401中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418597NRBM1111-40AAD401中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418606NRBM1111-40ABA401高速形(BA特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418615NRBM1111-40AMD401低速形(MD特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418624NRBM1111-5AAA51中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418633NRBM1111-5AAD51中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418658NRBM1111-50AAA501中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418667NRBM1111-50AAD501中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418676NRBM1111-50AMD501低速形(MD特性)(AC250V/DC65V)1
4,570
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418685NRBM1111F-1AAD11中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418694NRBM1111F-10AAA101中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418703NRBM1111F-10AAD101中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418712NRBM1111F-15AAA151中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418728NRBM1111F-15AMA151低速形(MA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418737NRBM1111F-2AAA21中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418746NRBM1111F-2AAD21中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418755NRBM1111F-20AAA201中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418764NRBM1111F-20AAD201中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418773NRBM1111F-25AAA251中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418782NRBM1111F-3AAA31中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418798NRBM1111F-30AAA301中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418807NRBM1111F-30AAD301中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418816NRBM1111F-30AMA301低速形(MA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418825NRBM1111F-30AMD301低速形(MD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418834NRBM1111F-40AAA401中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418843NRBM1111F-40AAD401中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418852NRBM1111F-40AMD401低速形(MD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418868NRBM1111F-5AAA51中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418877NRBM1111F-5AAD51中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418886NRBM1111F-5AMD51低速形(MD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418895NRBM1111F-50AAA501中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418904NRBM1111F-50AAD501中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418913NRBM1111F-50AMA501低速形(MA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418922NRBM1111F-50AMD501低速形(MD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする