EARTH MAN
90°同径エルボ
用途
パイプ同士をL型に接続
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
黄銅(真鍮)
ねじの種類
Rc、R
仕上
メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06465594
A3401
Rc1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4)
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
06465603
A3402
Rc3/8(PT3/8)×R3/8(PT3/8)
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください