EARTH MAN
同径チーズ
用途
パイプ同士をT型に接続
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
黄銅(真鍮)
ねじの種類
Rc、R
仕上
メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06465612
A3501
R1/4×Rc1/4×Rc1/4(PT1/4)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06465628
A3502
R3/8×Rc3/8×Rc3/8(PT3/8)
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください