ディーゼルエンジン発電機

ディーゼルエンジン発電機 KIPOR
(1件のレビュー)

ランニングコストの低さと高い信頼性がポイントのオープン型ディーゼルエンジン発電器。
KDE3.3Eは標準モデル、KDE5.0Eはハイパワーモデル。

燃料タンク容量(L)13.5 構造オープン型 使用燃料軽油 相数単相 騒音レベル(dB(A))77/7m 始動方法セルスタート(リコイルスタート付) 潤滑油CD級以上のSAE10W30,15W40 過負荷保護ブレーカーによる 内容量1台
注意
※発電機は必ず屋外で使用してください。
※エンジンオイル、燃料は入っておりません。
※こちらは個人宅配送不可商品となります。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
周波数
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06488064 KDE2.0E(50Hz) 100 50 オイルジョッキ、スターターキー、スパナレンチ、ドライバー 60 17
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06488073 KDE2.0E(60Hz) 100 60 オイルジョッキ、スターターキー、スパナレンチ、ドライバー 60 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06488082 KDE3.3E(50Hz) 100 50 オイルジョッキ、スターターキー、スパナレンチ、ドライバー 70 28
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06488098 KDE3.3E(60Hz) 100 60 オイルジョッキ、スターターキー、スパナレンチ、ドライバー 70 33
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06488107 KDE5.0E(50Hz) 100/200 50 オイルジョッキ、スターターキー、スパナレンチ、ドライバー、キャスター一式 100 45/22.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06488116 KDE5.0E(60Hz) 100/200 60 オイルジョッキ、スターターキー、スパナレンチ、ドライバー、キャスター一式 100 50/25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06488116
2018-06-03
用途:
配管作業
東亜工業 様

tig溶接機を接続して使用してます
発電量は十分だと思います
アフタースロ等は付いていないので常にフルスロットル状態 騒音はかなり大きいです 日本製と表記がありますが中国です
プラント工事等での使用は問題無しだと思うけど
一般住宅などの工事だと苦情が来るかも知れませんね防音処置が必要かも
コスパ的に考えると最高だと思います

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする