モリテックス
メガピクセルCCTVレンズ ML-MPシリーズ
メガピクセルまでの高画素センサ対応、高解像力の小型CCTVレンズです。
分解能(μm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
鏡筒長(mm)
絞り
質量(g)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06489132
ML-H0514MP
Cマウント
45.5
F1.4-16C
107
M43 P0.75
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06489148
ML-M0814MP
Cマウント
28.2
F1.4-16C
70
M30.5 P0.5
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
06489157
ML-M1214MP
Cマウント
28.2
F1.4-16C
65
M30.5 P0.5
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06489166
ML-M1614MP
Cマウント
28.2
F1.4-16C
65
M30.5 P0.5
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06489175
ML-M2514MP
Cマウント
36
F1.4-16C
75
M30.5 P0.5
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06489184
ML-M3514MP
Cマウント
38.2
F1.4-16C
87
M30.5 P0.5
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06489193
ML-M5018MP
Cマウント
38.1
F1.8-16C
90
M30.5 P0.5
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06489202
ML-M7528MP
Cマウント
57.75
F2.8-16C
113
M30.5 P0.5
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください