ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・ステンレス

ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・ステンレス - MIYOSHI(小西製作所)
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法DH(mm)
寸法d(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法DH(mm)
寸法H1(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01700432DEIS-6000ZZ(g7)許容差32-0.009-0.034224.110104.52.85
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
01700448DEIS-6001ZZ(g7)許容差34-0.009-0.034244.110124.52.85
11,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
01700457DEIS-6002ZZ(g7)許容差38-0.009-0.034285.115155.52.85
12,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
01700466DEIS-6004ZZ(g7)許容差50-0.009-0.034366.120206.63.95
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
01700475DEIS-6005ZZ(g7)許容差54-0.010-0.040418.1202593.95
23,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
01700484DEIS-6006ZZ(g7)許容差62-0.010-0.040488.1203094.2
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
01700493DEIS-6007ZZ(g7)許容差70-0.010-0.040558.1203594.2
53,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
01700502DEIS-6008ZZ(g7)許容差78-0.010-0.040608.1254095.2
66,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
01700518DEIS-6200ZZ(g7)許容差36-0.009-0.034244.115104.52.85
11,250
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
01700527DEIS-6201ZZ(g7)許容差38-0.009-0.034264.115124.52.85
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
01700536DEIS-6202ZZ(g7)許容差42-0.009-0.034295.115155.53.75
13,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
01700545DEIS-6204ZZ(g7)許容差54-0.010-0.040406.120206.63.95
18,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
01700554DEIS-6205ZZ(g7)許容差60-0.010-0.040458.1202594.2
23,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
01700563DEIS-6206ZZ(g7)許容差70-0.010-0.040558.1203094.2
32,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
01700572DEIS-6900ZZ(g7)許容差27-0.007-0.028194.15104.52.65
11,600
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
01700588DEIS-6901ZZ(g7)許容差30-0.007-0.028214.110124.52.85
11,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
01700597DEIS-6902ZZ(g7)許容差35-0.009-0.034255.110155.52.85
13,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
01700606DEIS-6904ZZ(g7)許容差45-0.009-0.034346.115206.63.75
17,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする