曜日別特売

エスレル10

エスレル10 - 日産化学エスレル10 - 日産化学
(2件のレビュー)

天然の植物ホルモン「エチレン」の作用をそのまま現すホルモン剤です。
作物により着色・熟期促進、摘果・落葉促進、開花促進、倒状低減など、多面的な利用ができます。

適合作物小麦、かぼちゃ、トマト、きんかん、かき、ぶどう等種別植物成長調整剤有効成分エテホン10.0%性状黄褐色液体農林水産省登録第(号)13038毒劇区分普通物内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06527018-
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06527018
2020-05-06
用途: 農作業
農・林・水産業

小菊の作業にしようしましたが、
使いやすかったです。

対象商品 : 06527018
2018-06-29
用途: ほうずきの着色
農・林・水産業

未使用であるが、昨年使用しており、十分満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする