曜日別特売

アップルピーラー

アップルピーラー - パール金属アップルピーラー - パール金属アップルピーラー - パール金属
(14件のレビュー)

ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。

材質(刃)ステンレス鋼材質(本体)ポリスチレン材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼質量(g)370耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06527307C-140
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06527307
2024-05-06
用途: りんごの皮むき
その他業種

りんごや なしの皮むき 専用ということで購入しましたがリングでもきれいな形のりんごはきれいに剥けますがちょっとでも変形していると途中で ハンドルが動かなくなり大変苦労します それと 台座の固定 これがちょっとなる場合とならない場合がある あとは 部分のキャップ それと 尖った部分のキャップ 色が同じ色なので すぐに 紛失します 現在 どちらもないです 凍った場合は 有償 なんでしょうか そうなんでしょうか どちらも 手に触ったりすると切れたり 刺さったり大変危険です

対象商品 : 06527307
2023-12-20
用途: りんごの皮むき
サンワコーポレーションその他業種

今まではりんごを食べる時は よく洗って皮をむかずに食べていました。皮と実の間が一番栄養があるということで そのまま食べていました、ど一度皮をむいてから食べた方が味がどうなるか試すために包丁で皮をむいていましたがりんごが滑ったり 包丁が深く刺さったりして手に怪我をしないか 大変気になっていましたので皮を剥ける自動の皮むき機があるということで探しましたところ モノタロウにありましたので早速 購入しました 。
結論から言えば 非常に 皮は薄く 向こう側が見えるぐらいの薄さ ですので この件に関しては
大変満足してます。
ただ りんごを突き刺す場合 これがとんがっているところは大変危険ですので こういう とんがってないような 刺し方ができるように改良をしてもらいたいのと小さなりんごの場合はそうないですけど大きいりんごの場合はどうしても土台の方が動きますですので 土台の方を重くするまたは鉄の台かなんかにしてもらったら安定しますので 非常にやりやすいです 。現在は手で押さえて 刃先が手に触れるような感じでやっていますので怪我のもとにもなります このくらいだったら改良はちょっと難しいかなとも思いますけど。

1が参考にしています
対象商品 : 06527307
2023-02-13
用途: 多目的に使用しています。
農・林・水産業

値段が安く、完成度が素晴らしいです・・・。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 06527307
2022-01-07
用途: りんごの皮むき
製造業

りんごをたくさん頂いたので、興味半分で購入しました。
面白い様に皮がむけます。りんごをセットしないでハンドルをまわしてみましてが
よくできていて、精密機械だとおもいます。

対象商品 : 06527307
2021-07-13
用途: りんごの皮むき
自動車・二輪車・自転車関連業

りんごに皮むきが苦手な私用にコッソリ購入して夜な夜な皮を剥いてりんご食べてきましたが、この皮剥き機が邪魔ということで、どこかに追いやられていまし、路頭に迷っております。

3が参考にしています
対象商品 : 06527307
2019-11-26
用途: 柿むきに使用
その他業種

使いやすく作業がはかどりました。有難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 06527307
2019-09-25
用途: リンゴ・梨の皮剥き
株式会社CLAengineering製造業

想像以上に素早く、きれいに皮剥きができます。他の方にも紹介したいと思います。

対象商品 : 06527307
2018-11-08
用途: りんごや梨の皮剥き
自動車・二輪車・自転車関連業

力も入らず女性でも楽々りんごや梨の皮剥きを出来る大変便利な商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする