曜日別特売

栗くり坊主

栗くり坊主 - パール金属栗くり坊主 - パール金属栗くり坊主 - パール金属
(2件のレビュー)

ソフトグリップで手にやさしいハンドルです。
鬼皮と渋皮がきれいにいっしょにむけます。

材質(刃)刃物用炭素鋼材質(本体)エラストマー幅(mm)45全長(mm)175材質刃部/刃物用炭素鋼 ハンドル/エラストマー キャップ/ポリプロピレン その他の材質/鉄(クロムめっき)質量(g)140耐熱温度(℃)エラストマー/80 ポリプロピレン/120寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)175×45×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06527316C-3809
4,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06527316
2020-10-26
用途: 生栗の皮むき

生栗の甘皮も一緒に剥く事ができます 水に浸しておいた栗でも試しましたが どちらも大差なく剥けました 以前は包丁で剥いていましたが 栗を持つ手が楽に感じました

対象商品 : 06527316
2020-10-15
用途: 栗の皮むき
サービス業

古いくりくり坊主を使用していたが
新しい物に買い替えた、使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする