曜日別特売

くるみ・ぎんなん割り

くるみ・ぎんなん割り - パール金属くるみ・ぎんなん割り - パール金属くるみ・ぎんなん割り - パール金属
(5件のレビュー)

くるみやぎんなんが簡単に割れる優れもの

材質金属部/亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル部/ポリプロピレン質量(g)225寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×15×185耐熱温度(℃)225内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06527334C-3747
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06527334
2023-03-26
用途: 銀杏割りに
卸売・小売業

バネがないので押したあと手で戻さないといけないのが面倒…。あと重い。料理人は、ぎんなんはたくさん割る必要がある場合が多いのでこれだと手が疲れる。くるみも割れるというのはよいかもしれない?ただ、くるみを割るシチュエーションはあまりなく、ぎんなんに特化したものだとなおよかった。

対象商品 : 06527334
2023-01-08
用途: くるみ割り
その他業種

和グルミを割る目的で購入しました。これは洋グルミとぎんなんが対象商品でしたので、残念ながら活用できませんでした。購入時、和グルミに使用できないこと把握できませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 06527334
2023-01-19
用途: 固くて今まで割れなかったクルミ割り
運輸・通信業

・到着後の商品の説明で初めて和クルミには使用出来ないというのがわかった
・がっちりとした作りだが、微妙に咬み合わせがずれている

対象商品 : 06527334
2019-12-23
用途: 銀杏割りに

今まではハンマーで割ってました。すごく簡単で綺麗に割れる。早く買えばよかった。クルミも割ってみたい!

1が参考にしています
対象商品 : 06527334
2018-11-17
用途: クルミ、銀杏割りに!
サービス業

実がぐしゃぐしゃにならずうまく割れるのでよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする