曜日別特売

魚ッ平

魚ッ平 - パール金属
(2件のレビュー)

身おろし一発で三枚下ろし。
どんな小魚にもフィットするカーブのスプーンで魚の身をきれいにすくい取ります。
ギザギザ刃が魚の皮をガッチリつかんでスッキリはがします。

材質(刃)ステンレス鋼幅(mm)45全長(mm)155質量(g)80寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)155×45×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06527404C-421
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06527404
2016-02-19
用途: 魚の下ごしらえ イカの刺身

イカの皮をむくのが楽になった、手の握力少なく
魚の皮取れにくかったのが楽になりました。

対象商品 : 06527404
2016-01-26
用途: 魚のおろし。イカの皮剥ぎ用。

小さな魚屋ですので 重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする