パール金属
NEWだんらん ステンレス製ガラス蓋付片手2段蒸し器
上下鍋を組み合せて蒸し料理に。
下鍋だけでゆで物や煮物料理に!
オール熱源対応
サイズ(cm)
18
材質
本体/ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具
質量(g)
998
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
385×200×200
耐熱温度(℃)
フェノール樹脂/150 ナイロン/200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06527754
H-5874
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください