コーヒーメーカー 珈琲通
コーヒー本来のコクと香りを引き出す「ダブル加熱95℃抽出」。水をヒーターで2回加熱し、熱湯と蒸気でコーヒー豆全体を蒸らしてからドリップするので、コーヒー本来の芳醇なコクと香りを豊かに引き出します。
コーヒーの濃さをお好みで調節できる「2段階濃度調節(レギュラー・ストロング)」。レバーをスライドさせてお好みの濃さに抽出できます。」
「浄水フィルター」。カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出します。(カルキ初期除去率98%)
はずせる「水タンク」。使うたびに洗えて清潔。毎回の給水もお手入れラクラク簡単です。
収納に便利「コードホルダー」
容量(mL)810
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
種別コーヒーカップ1~6杯
色ダークブラウン
消費電力(W)650
電源100V 50/60Hz
本体質量(kg)1.7
電源コード(m)1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×280
機能ダブル加熱95℃抽出、温度調節(2段階)、はずせるスイングバスケット、はずせる水タンク、コードホルダー、はずせるフィルターケース、しずくもれ防止機構
内容量1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 06536547
2019-12-17
- 用途:
- 休憩時に、コーヒーを入れて飲む
KOA株式会社 様
(製造業)
カルキ臭を除去するフィルターが付いているので、おいしくコーヒーが飲めました。各パーツは無理なく外すことが出来るので使用後の洗浄もしっかりと出来ます。手頃な価格帯での購入が出来たのでコスパは良いと思います。
3人が参考にしています