電気ケトル
「倒れてもこぼれにくい」転倒湯もれ防止構造
気になるカルキ臭を除去「カルキとばしコース」(選択式)
少量でもうまく注げるレバーの押し加減で「湯量調節」
3つのマイコン安全設計。「マイコンが沸とうを検知し、自動で湯沸しを完了(マイコン沸とう検知センサー)」、「マイコンが空だきを検知し、自動電源オフ(マイコン空だき防止センサー)」、「マイコン自動電源オフ(万一、センサーが作動しなかった場合、湯沸かし開始から約9分後に自動的に電源が切れる設計です)」
消費電力(W)1300
電源100V 50/60Hz
電源コード(m)1.5
機能蒸気レス、カルキとばしコース(選択式)、湯量調節、沸とう完了お知らせ(ブザー)、広口フッ素加工内容器
安全機能転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、熱くなりにくい本体設計、3つのマイコン安全設計
内容量1台