02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁

02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 - ダイキン工業02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 - ダイキン工業02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 - ダイキン工業02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 - ダイキン工業02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 - ダイキン工業

02シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。

質量(kg)1.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.7~14[7~140]使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転1.05[10.5]/1回転調整ねじBポート側調節内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06537423MQC-02B-2-55Bポート
56,500
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
44347810MQC-02A-2-55Aポート
56,500
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする