ダイキン工業
02シリーズスタック形 P、Tポート絞り弁
管接続口径
1/4
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)40
調整ねじ
Bポート側調節
内容量
1個
注意
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。
※Tポート絞りの場合は、電磁操作弁のタンクポート背圧が許容背圧以下になるようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
制御ポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06537457
MT-02P-65
35
0.9
Pポート
¥
30,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06537466
MT-02T-65
35
0.9
Tポート
¥
21,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
44347819
MT-02P-65-T
35
0.9
Pポート
¥
34,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
44347828
MTC-02P-55
25
1
Pポート
¥
37,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300