曜日別特売

02シリーズスタック形 ブレーキ弁

02シリーズスタック形 ブレーキ弁 - ダイキン工業
質量(kg)1.5管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)20制御ポートA・Bポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転6.3[63]/1回転バルブ種類流量制御弁内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06537502MB-02W-3-65
65,800
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする