ダイキン工業
02シリーズスタック形 圧力スイッチ
モジュラースタック形圧力スイッチです。
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.5~7[5~70]
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
1.2[12]/1回転
最高切換頻度(min
-1
)
60
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06537518
MPS-02W-1P-60-CL
1.8
A・B
¥
125,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44347837
MPS-02A-1-60
1.8
A
¥
59,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
44347846
MPS-02W-1A-60-CLL
2.5
A・B
¥
126,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44347855
MPS-02P-1-60
1.8
P
¥
59,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300