ダイキン工業
02シリーズスタック弁 バイパスブロック
02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。
質量(kg)
0.8
管接続口径
1/4
最高使用圧力(MPa)
25
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)40
内容量
1個
注意
※バイパスブロックには、取付けブロックは付属しませんので、必要の際は別途手配してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06537554
BD-02PT-55
¥
11,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06537563
BE-03-40
¥
19,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44347864
BD-02PA-55
¥
11,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
44347880
BE-02-55
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300