ダイキン工業
絞り弁・チェック弁付絞り弁(フランジ接続形)
圧力バランスをとった構造の為、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
コンパクト設計の為、取付スペースが小さくできます。
流量の微調整が容易にできます。
質量(kg)
9.5
管接続口径
3/4
最高使用圧力(MPa)
21
接続方式
フランジ形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)75
弁形式
チェック弁付
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2[2]
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06537624
HDFTC-F06
¥
69,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300