曜日別特売

電磁パイロット切換弁(JSP形)

電磁パイロット切換弁(JSP形) - ダイキン工業電磁パイロット切換弁(JSP形) - ダイキン工業電磁パイロット切換弁(JSP形) - ダイキン工業電磁パイロット切換弁(JSP形) - ダイキン工業電磁パイロット切換弁(JSP形) - ダイキン工業

ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。

最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]内容量1個
注意
※弁にサブプレートは付属しておりません。
※ドレンの配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)
管接続口径
スプールばね形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06537737JSP-G02-2CA-40-N-1/4スプリングセンタ
126,000
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06537746JSP-G03-2CB-40-3/8スプリングセンタ
124,000
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
06537755JSP-G03-4CB-40-3/8スプリングセンタ
124,000
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
返品不可
44347898JSP-G03-2CA-401203/8スプリングセンタ形
124,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44347907JSP-G03-4CB-40-X1203/8スプリングセンタ形
124,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44347916JSP-G02-2BP-40-GY301/4スプリングオフセット形(SOL.b付)
112,000
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする