電磁パイロット切換弁(JS形)
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
管接続口径3/4
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |