曜日別特売

配管フランジ

配管フランジ - ダイキン工業配管フランジ - ダイキン工業配管フランジ - ダイキン工業
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
配管ネジ径
適合Oリング
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法H(Φmm)
寸法I(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06537825NF-VR01VZ80、VZ100Rc2JIS B 2401 1A G60(付属品)10277.88042.9406847.51340吸込み側用
13,100
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
06537834NF-VR08RP23、38Rc1 1/4JIS B 2401 1A G40(付属品)8058.76030.2344531.51130吐出し側用
12,800
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
44347934NF-VR05VZ50、VZ63Rc1JIS B 2401 1A G35(付属品)7052.45426.22840251129.5吐出し側用
6,600
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
44347950NF-VR03V50、V70、VZ50、VZ63Rc1 1/2JIS B 2401 1A G50(付属品)94707035.73558401330吸込み側用
12,300
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
44347959NF-VR07V50、V70、VZ130Rc1 1/2JIS B 2401 1A G50(付属品)94707035.735554013-吐出し側用
15,100
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする