曜日別特売
NF-VR03 配管フランジ ダイキン工業 44347950

寸法図1

NF-VR03 配管フランジ ダイキン工業 44347950
NF-VR03 配管フランジ ダイキン工業 44347950
NF-VR03 配管フランジ ダイキン工業 44347950

配管フランジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は適合Oリングなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合Oリング
JIS B 2401 1A G50(付属品)
注文コード
44347950
品番
NF-VR03
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
適合
V50、V70、VZ50、VZ63
配管ネジ径
Rc1 1/2
適合Oリング
JIS B 2401 1A G50(付属品)
寸法A(mm)
94
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
70
寸法D(mm)
35.7
寸法E(mm)
35
寸法F(Φmm)
58
寸法G(Φmm)
40
寸法H(Φmm)
13
寸法I(mm)
30
種別
吸込み側用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする