ダイキン工業
03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁
03シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
質量(kg)
3.9
管接続口径
3/8
最高使用圧力(MPa)
25
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.075[0.75]
内容量
1個
注意
※内部ドレン形のため、弁の2次側のポートは直接タンクへ接続してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
制御ポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06537432
MQC-03A-1C-40
-
0.5~3.5[5~35]
Aポート
0.33[3.3]/1回転
¥
98,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06537448
MQC-03B-1C-40
-
0.5~3.5[5~35]
Bポート
0.33[3.3]/1回転
¥
98,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44347968
MQC-03B-1E-40
80
2~14[20~140]
Bポート
1.7[17]/1回転
¥
98,700
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44347977
MQC-03A-1E-40
80
2~14[20~140]
Aポート
1.7[17]/1回転
¥
98,700
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300