曜日別特売

IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様)

IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様) - タカス電子製作所
(5件のレビュー)

DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板

ピッチ(mm)2.54パターンシングルパターン穴径(Φmm)1仕上半田レベラ仕上仕様(銅箔)35μ片面取付穴径(Φmm)3.5種類片面内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
板厚(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
裏面
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06539925IC-701-64CEM-31.289×139裏面シルク印刷
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
06539828IC-301-60フエノールXPC1.645×72-
オープン
取扱い終了
06539873IC-501-60紙エポキシFR-31.645×72-
オープン
取扱い終了
06539907IC-701-60CEM-31.245×72-
オープン
取扱い終了
06539837IC-301-62フエノールXPC1.669×95裏面シルク印刷
オープン
取扱い終了
06539882IC-501-62紙エポキシFR-31.669×95裏面シルク印刷
オープン
取扱い終了
返品不可
06539916IC-701-62CEM-31.269×95裏面シルク印刷
オープン
取扱い終了
06539846IC-301-64フエノールXPC1.689×139裏面シルク印刷
オープン
取扱い終了
06539898IC-501-64紙エポキシFR-31.689×139裏面シルク印刷
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06539828
2020-01-31
用途: 電子回路組み立てに使用
ADACHI・EDS

IC機器組み立てに使っています。特に問題なく使用していますが、ランドの仕上がりにちょっと難ありと思っていてシビアな回路構成には注意がいるかと思います。

対象商品 : 06539837
2018-10-16
用途: 基板に載せる部材が多くなったためにやや大きめに変更するため
サービス業

基板は使用中の物と同じで使いやすいですが、商品がやや反っていたため、取付時に中央部が下がる様になりました。安全のため基板下に絶縁シートを入れて対応しました。

対象商品 : 06539828
2016-07-16
用途: オーディオ機器の修理や改造
サービス業

仮組みや、追加回路などを作って仕込むときにこの手が便利でよく使います。
あまり安物だと経年で半田が乗らなかったりしますが、国内メーカーであれば一定品質は満足だと思いますので、この値段でなにかのついでにさらっと手配できるのは便利です。

対象商品 : 06539828
2016-04-26
用途: 電源器作成(工作)
その他業種

ちょうど良い大きさでよかった。
穴の間隔が違うバージョンあったかな。あったら次購入です。

対象商品 : 06539837
2016-04-18
用途: 基板用リレーの取り付け
佐藤電研

これまではサンハヤトのものを使用していました。今回は値段を見てこちらを注文。結果は良く出来た製品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする