曜日別特売

カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)

カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) - THKカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) - THK
(1件のレビュー)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

タイプシール無材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
外径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06540494CF12-AB1540256140.630136123200.63014
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06540503CF12-1-AB1540256140.632136123200.63214
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06540512CF16-AB19.55232.58180.835176163240.63518
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06540528CF18-AB21.55836.58200.8401961832614020
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
06540537CF20-AB25.56640.59240.8522182043615224
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06540546CF20-1-AB25.56640.59240.8472182043614724
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06540555CF24-AB30.58049.511290.8622582444016229
5,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
06540564CF24-1-AB30.58049.511290.8722582444017229
6,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
06540573CF30-AB371006315351803283044618035
7,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
06540582CF30-1-AB371006315351853283044618535
8,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
06540598CF30-2-AB371006315351903283044619035
9,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06540512
2021-01-08
用途: 摺動部分に

大手メーカーの製品ですので、安心して購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする