カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し)

カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
外径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06540607CF12V-AB1540256140.630136123200.63014
2,400
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
06540616CF12V-1-AB1540256140.632136123200.63214
2,400
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
06540625CF16V-AB19.55232.58180.835176163240.63518
2,500
2,098
2,308(税込)
39日以内出荷
返品不可
06540634CF18V-AB21.55836.58200.8401961832614020
3,000
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
06540643CF20V-AB25.56640.59240.8522182043615224
4,000
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
06540652CF20-1V-AB25.56640.59240.8472182043614724
3,900
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
06540668CF24V-AB30.58049.511290.8622582444016229
6,200
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
06540677CF24-1V-AB30.58049.511290.8722582444017229
6,900
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
06540686CF30V-AB371006315351803283044618035
8,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
06540695CF30-1V-AB371006315351853283044618535
9,800
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
06540704CF30-2V-AB371006315351903283044619035
10,500
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする