曜日別特売

カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付)

カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06540713CF12VUU-AB1540256140.630136123200.63014
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
06540722CF12-1VUU-AB1540256140.632136123200.63214
3,000
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
06540738CF16VUU-AB19.55232.58180.835176163240.63518
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
06540747CF18VUU-AB21.55836.58200.8401961832614020
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
06540756CF20VUU-AB25.56640.59240.8522182043615224
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
06540765CF20-1VUU-AB25.56640.59240.8472182043614724
4,800
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
06540774CF24VUU-AB30.58049.511290.8622582444016229
6,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
06540783CF24-1VUU-AB30.58049.511290.8722582444017229
7,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
06540792CF30VUU-AB371006315351803283044618035
10,600
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
06540808CF30-1VUU-AB371006315351853283044618535
12,300
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
06540817CF30-2VUU-AB371006315351903283044619035
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする