カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)

カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) - THKカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

タイプシール無材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06540932CF12R-AB1540256140.630136123200.63014
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06540948CF12-1R-AB1540256140.632136123200.63214
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06540957CF16R-AB19.55232.58180.835176163240.63518
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
06540966CF18R-AB21.55836.58200.8401961832614020
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
06540975CF20R-AB25.56640.59240.8522182043615224
4,300
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
06540984CF20-1R-AB25.56640.59240.8472182043614724
4,200
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
06540993CF24R-AB30.58049.511290.8622582444016229
6,600
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
06541002CF24-1R-AB30.58049.511290.8722582444017229
7,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06541018CF30R-AB371006315351803283044618035
9,100
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
06541027CF30-1R-AB371006315351853283044618535
10,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
06541036CF30-2R-AB371006315351903283044619035
11,200
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする