曜日別特売

カムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付)

カムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06541158CF12VUUR-AB1540256140.630136123200.63014
3,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
06541167CF12-1VUUR-AB1540256140.632136123200.63214
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541176CF16VUUR-AB19.55232.58180.835176163240.63518
3,900
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
06541185CF18VUUR-AB21.55836.58200.8401961832614020
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
06541194CF20VUUR-AB25.56640.59240.8522182043615224
6,200
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541203CF20-1VUUR-AB25.56640.59240.8472182043614724
5,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541212CF24VUUR-AB30.58049.511290.8622582444016229
9,500
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06541228CF24-1VUUR-AB30.58049.511290.8722582444017229
10,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06541237CF30VUUR-AB371006315351803283044618035
12,300
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
06541246CF30-1VUUR-AB371006315351853283044618535
15,000
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541255CF30-2VUUR-AB371006315351903283044619035
16,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする