曜日別特売

カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)

カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) - THKカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

タイプシール付材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06541264CF12UUR-AB1540256140.630136123200.63014
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
06541273CF12-1UUR-AB1540256140.632136123200.63214
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
06541282CF16UUR-AB19.55232.58180.835176163240.63518
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06541298CF18UUR-AB21.55836.58200.8401961832614020
4,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
06541307CF20UUR-AB25.56640.59240.8522182043615224
5,600
4,798
5,278(税込)
当日出荷
06541316CF20-1UUR-AB25.56640.59240.8472182043614724
5,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
06541325CF24UUR-AB30.58049.511290.8622582444016229
8,600
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
06541334CF24-1UUR-AB30.58049.511290.8722582444017229
9,600
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
06541343CF30UUR-AB371006315351803283044618035
11,200
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
06541352CF30-1UUR-AB371006315351853283044618535
13,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06541368CF30-2UUR-AB371006315351903283044619035
14,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする