ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)

ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) - THKステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

タイプシール無材質ステンレス鋼内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
外径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06541377CF12M-AB1540256140.630136123200.63014
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
06541386CF12-1M-AB1540256140.632136123200.63214
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
06541395CF16M-AB19.55232.58180.835176163240.63518
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
06541404CF18M-AB21.55836.58200.8401961832614020
7,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541422CF20-1M-AB25.56640.59240.8472182043614724
9,000
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541438CF24M-AB30.58049.511290.8622582444016229
14,300
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541447CF24-1M-AB30.58049.511290.8722582444017229
16,100
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541456CF30M-AB371006315351803283044618035
20,400
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541465CF30-1M-AB371006315351853283044618535
22,900
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541474CF30-2M-AB371006315351903283044619035
24,700
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541413CF20M-AB25.56640.59240.85221820436152-
9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする