曜日別特売

ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し)

ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06541483CF12VM-AB1540256140.630136123200.63014
4,600
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541492CF12VM-1-AB1540256140.630136123200.63014
5,000
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541508CF16VM-AB19.55232.58180.835176163240.63518
6,700
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541517CF18VM-AB21.55836.58200.8401961832614020
8,000
7,598
8,358(税込)
35日以内出荷
返品不可
06541526CF20VM-AB25.56640.59240.8522182043615224
10,400
9,798
10,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541535CF20-1VM-AB25.56640.59240.8472182043614724
9,900
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541544CF24VM-AB30.58049.511290.8622582444016229
15,800
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541553CF24-1VM-AB30.58049.511290.8722582444017229
17,800
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541562CF30VM-AB371006315351803283044618035
22,400
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541578CF30-1VM-AB371006315351853283044618535
25,200
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541587CF30-2VM-AB371006315351903283044619035
27,200
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする