ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付)

ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
外径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06541596CF12VMUU-AB1540256140.630136123200.63014
5,900
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541605CF12-1VMUU-AB1540256140.632136123200.63214
6,200
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541614CF16VMUU-AB19.55232.58180.835176163240.63518
9,800
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541623CF18VMUU-AB21.55836.58200.8401961832614020
11,700
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541632CF20VMUU-AB25.56640.59240.8522182043615224
15,600
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541648CF20-1VMUU-AB25.56640.59240.8472182043614724
15,100
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541657CF24VMUU-AB30.58049.511290.8622582444016229
23,300
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541666CF24-1VMUU-AB30.58049.511290.8722582444017229
26,900
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541675CF30VMUU-AB371006315351803283044618035
33,100
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541684CF30-1VMUU-AB371006315351853283044618535
38,200
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541693CF30-2VMUU-AB371006315351903283044619035
42,300
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする