曜日別特売

ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) - THKステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

タイプシール付材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
外径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06541702CF12MUU-AB1540256140.630136123200.63014
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
06541718CF12-1MUU-AB1540256140.632136123200.63214
5,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
06541727CF16MUU-AB19.55232.58180.835176163240.63518
8,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
06541736CF18MUU-AB21.55836.58200.8401961832614020
10,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
06541745CF20MUU-AB25.56640.59240.8522182043615224
14,200
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
06541754CF20-1MUU-AB25.56640.59240.8472182043614724
13,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06541763CF24MUU-AB30.58049.511290.8622582444016229
21,200
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541772CF24-1MUU-AB30.58049.511290.8712582444017129
24,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541788CF30MUU-AB371006315351803283044618035
30,100
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541797CF30-1MUU-AB371006315351853283044618535
34,800
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541806CF30-2MUU-AB371006315351903283044619035
38,500
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする