曜日別特売

ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)

ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06541815CF12MR-AB1540256140.630136123200.63014
5,100
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
06541824CF12-1MR-AB1540256140.632136123200.63214
5,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
06541833CF16MR-AB19.55232.58180.835176163240.63518
7,000
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541842CF18MR-AB21.55836.58200.8401961832614020
8,500
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
06541858CF20MR-AB25.56640.59240.8522182043615224
11,100
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
06541867CF20-1MR-AB25.56640.59240.8472182043614724
12,500
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541876CF24MR-AB30.58049.511290.8622582444016229
16,900
16,880
18,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541885CF24-1MR-AB30.58049.511290.8712582444017129
22,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541894CF30MR-AB371006315351803283044618035
20,500
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541903CF30-1MR-AB371006315351853283044618535
31,400
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541912CF30-2MR-AB371006315351903283044619035
34,900
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする