曜日別特売

ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し)

ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06541928CF12VMR-AB1540256140.630136123200.63014
5,600
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541937CF12-1VMR-AB1540256140.632136123200.63214
5,700
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541946CF16VMR-AB19.55232.58180.835176163240.63518
7,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541955CF18VMR-AB21.55836.58200.8401961832614020
9,400
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541964CF20VMR-AB25.56640.59240.8522182043615224
12,200
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541973CF20-1VMR-AB25.56640.59240.8472182043614724
13,800
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541982CF24VMR-AB30.58049.511290.8622582444016229
18,600
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
06541998CF24-1VMR-AB30.58049.511290.8722582444017229
24,300
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542007CF30VMR-AB371006315351803283044618035
22,600
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542016CF30-1VMR-AB371006315351853283044618535
34,500
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542025CF30-2VMR-AB371006315351903283044619035
38,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする