曜日別特売

ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付)

ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06542034CF12VMUUR-AB1540256140.630136123200.63014
7,200
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542043CF12-1VMUUR-AB1540256140.632136123200.63214
7,500
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542052CF16VMUUR-AB19.55232.58180.835176163240.63518
9,900
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542068CF18VMUUR-AB21.55836.58200.8401961832614020
11,900
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542077CF20VMUUR-AB25.56640.59240.8522182043615224
15,700
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542086CF20-1VMUUR-AB25.56640.59240.8472182043614724
17,800
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542095CF24VMUUR-AB30.58049.511290.8622582444016229
21,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542104CF24-1VMUUR-AB30.58049.511290.8722582444017229
31,600
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542113CF30VMUUR-AB371006315351803283044618035
36,400
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542122CF30-1VMUUR-AB371006315351853283044618535
48,200
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542138CF30-2VMUUR-AB371006315351903283044619035
50,100
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする