曜日別特売

ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)

ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06542147CF12MUUR-AB1540256140.630136123200.63014
6,500
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
06542156CF12-1MUUR-AB1540256140.632136123200.63214
6,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
06542165CF16MUUR-AB19.55232.58180.835176163240.63518
9,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
06542174CF18MUUR-AB21.55836.58200.8401961832614020
10,800
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06542183CF20MUUR-AB25.56640.59240.8522182043615224
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
06542192CF20-1MUUR-AB25.56640.59240.8472182043614724
16,200
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542208CF24MUUR-AB30.58049.511290.8622582444016229
19,200
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542217CF24-1MUUR-AB30.58049.511290.8722582444017229
28,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542226CF30MUUR-AB371006315351803283044618035
33,100
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542235CF30-1MUUR-AB371006315351853283044618535
43,800
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542244CF30-2MUUR-AB371006315351903283044619035
45,500
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする