曜日別特売

ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)

ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

材質ステンレス鋼内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法e(mm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06542253CFH12M-AB154025140.6301366120.4200.63014
5,1003,998
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542262CFH12-1M-AB154025140.6321366120.4200.63214
5,4004,398
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542278CFH16M-AB19.55232.5180.8351766160.5240.63518
7,4005,998
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542287CFH18M-AB21.55836.5200.8401966180.62614020
8,6006,998
6,998
7,698(税込)
35日以内出荷
返品不可
06542296CFH20M-AB25.56640.5240.8522188200.73615224
11,3008,798
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542305CFH20-1M-AB25.56640.5240.8472188200.73614724
7,8006,398
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542314CFH24M-AB30.58049.5290.8622588240.84016229
15,00014,980
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542323CFH24-1M-AB30.58049.5290.8722588240.84017229
16,60015,980
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542332CFH30M-AB37100633518032883014618035
21,40019,980
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542348CFH30-1M-AB37100633518532883014618535
24,90024,880
24,880
27,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542357CFH30-2M-AB37100633519032883014619035
29,70025,980
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
57782157CFH12M-AB【ワケあり】154025140.6301366120.4200.63014
5,1003,386
369
アウトレット
406(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする