曜日別特売

ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール付)

ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール付) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法e(mm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06542472CFH12VMUU-AB154025140.6301366120.4200.63014
7,000
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542488CFH12-1VMUU-AB154025140.6321366120.4200.63214
7,400
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542497CFH16VMUU-AB19.55232.5180.8351766160.5240.63518
9,800
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542506CFH18VMUU-AB21.55836.5200.8401966180.62614020
11,800
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542515CFH20VMUU-AB25.56640.5240.8522188200.73615224
15,600
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542524CFH20-1VMUU-AB25.56640.5240.8472188200.73614724
18,200
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542533CFH24VMUU-AB30.58049.5290.8622588240.84016229
23,300
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542542CFH24-1VMUU-AB30.58049.5290.8722588240.84017229
21,300
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542558CFH30VMUU-AB37100633518032883014618035
28,800
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542567CFH30-1VMUU-AB37100633518532883014618535
36,400
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542576CFH30-2VMUU-AB37100633519032883014619035
42,400
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする