曜日別特売

ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)

ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法e(mm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06542698CFH12MR-AB154025140.6301366120.4200.63014
6,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
06542707CFH12-1MR-AB154025140.6321366120.4200.63214
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
06542716CFH16MR-AB19.55232.5180.8351766160.5240.63518
8,500
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542725CFH18MR-AB21.55836.5200.8401966180.62614020
10,100
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542734CFH20MR-AB25.56640.5240.8522188200.73615224
13,200
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542743CFH20-1MR-AB25.56640.5240.8472188200.73614724
11,200
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542752CFH24MR-AB30.58049.5290.8622588240.84016229
17,700
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542768CFH24-1MR-AB30.58049.5290.8722588240.84017229
20,100
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542777CFH30MR-AB37100633518032883014618035
24,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542786CFH30-1MR-AB37100633518532883014618535
30,900
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542795CFH30-2MR-AB37100633519032883014619035
33,200
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする