曜日別特売

ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し)

ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
外径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法e(mm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06542804CFH12VMR-AB154025140.6301366120.4200.63014
6,700
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542813CFH12-1VMR-AB154025140.6321366120.4200.63214
6,900
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542822CFH16VMR-AB19.55232.5180.8351766160.5240.63518
9,400
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542838CFH18VMR-AB21.55836.5200.8401966180.62614020
11,100
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542847CFH20VMR-AB25.56640.5240.8522188200.73615224
14,500
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542856CFH20-1VMR-AB25.56640.5240.8472188200.73614724
12,300
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542865CFH24VMR-AB30.58049.5290.8622588240.84016229
19,500
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542874CFH24-1VMR-AB30.58049.5290.8722588240.84017229
22,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542883CFH30VMR-AB37100633518032883014618035
27,100
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542892CFH30-1VMR-AB37100633518532883014618535
34,000
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542908CFH30-2VMR-AB37100633519032883014619035
36,500
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする