曜日別特売

ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付)

ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
外径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法e(mm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06542917CFH12VMUUR-AB154025140.6301366120.4200.63014
8,500
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542926CFH12-1VMUUR-AB154025140.6321366120.4200.63214
9,100
8,598
9,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542935CFH16VMUUR-AB19.55232.5180.8351766160.5240.63518
11,900
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542944CFH18VMUUR-AB21.55836.5200.8401966180.62614020
14,300
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542953CFH20VMUUR-AB25.56640.5240.8522188200.73615224
18,900
18,880
20,768(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542962CFH20-1VMUUR-AB25.56640.5240.8472188200.73614724
18,800
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542978CFH24VMUUR-AB30.58049.5290.8622588240.84016229
25,400
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542987CFH24-1VMUUR-AB30.58049.5290.8722588240.84017229
33,700
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
06542996CFH30VMUUR-AB37100633518032883014618035
47,300
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543005CFH30-1VMUUR-AB37100633518532883014618535
58,400
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543014CFH30-2VMUUR-AB37100633519032883014619035
62,800
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする