曜日別特売

ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)

ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法e(mm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06543023CFH12MUUR-AB154025140.6301366120.4200.63014
7,700
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
06543032CFH12-1MUUR-AB154025140.6321366120.4200.63214
8,300
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
06543048CFH16MUUR-AB19.55232.5180.8351766160.5240.63518
10,800
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
06543057CFH18MUUR-AB21.55836.5200.8401966180.62614020
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06543066CFH20MUUR-AB25.56640.5240.8522188200.73615224
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06543075CFH20-1MUUR-AB25.56640.5240.8472188200.73614724
17,100
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543084CFH24MUUR-AB30.58049.5290.8622588240.84016229
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543093CFH24-1MUUR-AB30.58049.5290.8722588240.84017229
30,600
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543102CFH30MUUR-AB37100633518032883014618035
43,000
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543118CFH30-1MUUR-AB37100633518532883014618535
53,100
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543127CFH30-2MUUR-AB37100633519032883014619035
57,100
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする