曜日別特売

偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)

偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) - THK

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
外径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法e(mm)
寸法f(Φmm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06543136CFH12-AB154025140.6301366120.4200.63014
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
06543145CFH12-1-AB154025140.6321366120.4200.63214
2,900
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
06543154CFH16-AB19.55232.5180.8351766160.5240.63518
3,100
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06543163CFH18-AB21.55836.5200.8401966180.62614020
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06543172CFH20-AB25.56640.5240.8522188200.73615224
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06543188CFH20-1-AB25.56640.5240.8472188200.73614724
4,500
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543197CFH24-AB30.58049.5290.8622588240.84016229
7,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
06543206CFH24-1-AB30.58049.5290.8722588240.84017229
8,100
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
06543215CFH30-AB37100633518032883014618035
10,200
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
06543224CFH30-1-AB37100633518532883014618535
11,600
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
06543233CFH30-2-AB37100633519032883014619035
12,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする